Utgått

ABB Electrification - Dimmer 500VA MA (6593-102) - 12020

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dimmer 500VA MA (6593-102)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260187360564

Elnummer

4544120

Leverandørens varenummer

12020

Typebeskrivelse

4544120

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Grensesnitt, belysningssystem/DALI

Monteringsmetode:

Påvegg

Protokoll:

Andre

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

DUO DMX grensesnitt KNX_TP for samkjøring av KNX og DMX systemer.