Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - DIMMER 6519 FOR EL.TRAFO 550W - 6519 UCJGL-501

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DIMMER 6519 FOR EL.TRAFO 550W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Lysverdiminne - Ja

  • Kan brukes med knapp - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395126219

Elnummer

1471328

Leverandørens varenummer

6519 UCJGL-501

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming faseavsnitt:

Ja

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

31 mm

DIMMER 550 W 6519 EL. TRAFO