Utgått

ABB Electrification - Dimmer LED for laveff.2-100VA - 6523 UCJGL-214-501

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dimmer LED for laveff.2-100VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395151327

Elnummer

1471315

Leverandørens varenummer

6523 UCJGL-214-501

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

31 mm

Dimmer FOR LED 2-100VA. Impuls knapp.