ABB Electrification - DIN DIMMER SLAVE 6574 420W/VA - 6584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - REG
Farge - Grå
Type last - Universal
Elementeffekt - 200...420 W
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395066911
Elnummer
1471341
Leverandørens varenummer
6584
Typebeskrivelse
Dimmere skapmonterte
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Grå
Type last:
Universal
Elementeffekt:
200...420 W
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz