Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - DIN-SKINNE FOR GEMINI, STR.2-3 - 1SL0291A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DIN-SKINNE FOR GEMINI, STR.2-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

318 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 318 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126219579

Elnummer

2444357

Leverandørens varenummer

1SL0291A00

Typebeskrivelse

GMR3

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Stanseform:

Uten

Lengde:

318 mm

Høyde:

35 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Din-skinnene til Gemini, er i materialet aluminium og laget slik at det kan monteres Din-modulært utstyr på begge sider av skinnen. Skinnene leveres også med et smart plastikk feste som enkelt klikkes på plass i monteringsrammen uten bruk av verktøy og leveres fra 12 moduler opp til 36 modulers størrelse

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien