ABB Electrification - DIN-SKINNEADAPTER ED59P10 - 2CPX062339R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 18 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617623397
Elnummer
2439005
Leverandørens varenummer
2CPX062339R9999
Typebeskrivelse
ED59P10
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
18 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Høyde:
12 mm
Lengde:
45 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


