ABB Electrification - DIN-skinnemodul 1BF0000 1FB - 77833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Dybde - 120 mm
Avdekningens farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617778332
Elnummer
2439310
Leverandørens varenummer
77833
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
120 mm
Avdekningens farge:
Grå
DIN-skinnemodul 1BF0000 1FB
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


