ABB Electrification - DIODE FOR DIMMER, RØD - 2CKA006599A0518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Dimmer
Lampetype - Glimlampe
Lampefarge - Rød
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 0,8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395376607
Elnummer
1471347
Leverandørens varenummer
2CKA006599A0518
Typebeskrivelse
3855
Bruksområde:
Dimmer
Lampetype:
Glimlampe
Lampefarge:
Rød
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0,8 A
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
0,8 mA


