ABB Electrification - Diode + LED (ved DC: A1=»+», A2=»-»), 6-24V AC/DC rød - 1SVR405664R0000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Diode + LED (ved DC: A1=»+», A2=»-»), 6-24V AC/DC rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - LED

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614374449

Elnummer

4187505

Leverandørens varenummer

1SVR405664R0000

Typebeskrivelse

CR-U 61

Type tilbehør/reservedel:

LED

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Diode med LED for og indikere aktivert spole. Spoletilkobling A1= + A2= -. Kompatibel kun med CR-U2S og CR-U3S sokler.