ABB Electrification - DK-240/100 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 100mm 95-240mm2 - NHP 139227R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - DK-240/100 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 100mm 95-240mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 240 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A

  • Klemmens bredde - 100 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980002207

Elnummer

1144077

Leverandørens varenummer

NHP 139227R0001

Typebeskrivelse

DK240/100 DIRECT CONNEC.MODULE

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

240 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

400 A

Klemmens bredde:

100 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Dette er en kabeltilkoblingsmodul for KO kabelskap, DK-240/100, 3-pol bredde 100mm, for kabel 95-240mm2.