ABB Electrification - DK-240/50 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 50mm 95-240mm2 - NHP 100009R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 240 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A

  • Klemmens bredde - 50 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980002085

Elnummer

1144085

Leverandørens varenummer

NHP 100009R0001

Typebeskrivelse

DK 240/50 / 400 A / 50mm

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

240 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

400 A

Klemmens bredde:

50 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Dette er en kabeltilkoblingsmodul for KO kabelskap, DK-240/50 3-pol og bredde 50mm, for kabel 95-240mm2.