ABB Electrification - DK-95 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 50mm 10-95mm2 - NHP 139226R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Maks ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A

  • Klemmens bredde - 50 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980002191

Elnummer

1144076

Leverandørens varenummer

NHP 139226R0001

Typebeskrivelse

DK95 DIRECT CONNECTION MODULE

Egnet for:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

95 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

250 A

Klemmens bredde:

50 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

DK-95 direktetilkoplingsmodul 3-pol bredde 50mm 10-95mm2