ABB Electrification - DMTME-I-485/72, Multimeter, front montering, RS485 MODBUS - 2CSG162030R4022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 10...500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542046653
Elnummer
8027324
Leverandørens varenummer
2CSG162030R4022
Typebeskrivelse
DMTME-I-485-72
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Direkte strømmåling
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
10...500 V
Harmonisk måling:
nei
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
nei
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet
Alle måleverdiene kan avleses lokalt ved hjelp av fire røde 7-segment LED vinduer, som gjør det mulig å vise flere forskjellige parametere samtidig. DMTME instrumentet kombinerer også (i et instrument) funksjoner som voltmeter, amperemeter, powerfaktormeter, wattmeter, varmeter (reaktiv power), frekvensmåler, aktiv og reaktiv energi. Med alle disse funksjonene i en enhet vil du spare plass i tavlen og redusere tiden det tar med oppkobling.
DMTME-I-485-96 og DMTME-I-485-72 er i tillegg utstyrt med to stk. reléer. Disse kan programmeres som pulsutgang til fjernavlesning av forbruket eller som alarmutganger. Det er også en RS485 MODBUS kommunikasjonsbus for tilknytning til et MODBUS nettverk.
Alle versjoner leveres med en CD som inneholder bruksanvisning, teknisk datablad, kommunikasjonsprotokoll og DMTME-SW PC-program.
DMTME modulære multimetere (6 moduler)
TRMS måling av VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVar, PF i 230/400 V AC nett. Indirekte måling via strømtrafo CT .../5 A. Hjelpespenning 230 V AC og 110 V AC.


