ABB Electrification - DMTME-I-485, Multimeter for DIN skinne, 6 moduler, RS485,MODBUS - 2CSM180050R1021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 500 V
Maks strøm-måleområde AC - 5 A
Multi-visning - Ja
Med bakgrunnsbelysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542975809
Elnummer
8027321
Leverandørens varenummer
2CSM180050R1021
Typebeskrivelse
DMTME-I-485
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
500 V
Maks strøm-måleområde AC:
5 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
nei
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
100 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
8 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
50 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
500 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
8...8 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Alle måleverdiene kan avleses lokalt ved hjelp av fire røde 7-segment LED vinduer, som gjør det mulig å vise flere forskjellige parametere samtidig. DMTME instrumentet kombinerer også (i et instrument) funksjoner som voltmeter, amperemeter, powerfaktormeter, wattmeter, varmeter (reaktiv power), frekvensmåler, aktiv og reaktiv energi. Med alle disse funksjonene i en enhet vil du spare plass i tavlen og redusere tiden det tar med oppkobling.
DMTME-I-485-96 og DMTME-I-485-72 er i tillegg utstyrt med to stk. reléer. Disse kan programmeres som pulsutgang til fjernavlesning av forbruket eller som alarmutganger. Det er også en RS485 MODBUS kommunikasjonsbus for tilknytning til et MODBUS nettverk.
Alle versjoner leveres med en CD som inneholder bruksanvisning, teknisk datablad, kommunikasjonsprotokoll og DMTME-SW PC-program.
DMTME modulære multimetere (6 moduler)
TRMS måling av VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVar, PF i 230/400 V AC nett. Indirekte måling via strømtrafo CT .../5 A. Hjelpespenning 230 V AC og 110 V AC.


