ABB Electrification - DMTME, Multimeter for DIN skinne, 6 moduler - 2CSM170040R1021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 500 V
Maks strøm-måleområde AC - 5 A
Multi-visning - Ja
Med bakgrunnsbelysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542975700
Elnummer
8027320
Leverandørens varenummer
2CSM170040R1021
Typebeskrivelse
Metere
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
500 V
Maks strøm-måleområde AC:
5 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
nei
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
100 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
8 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
50 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
500 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
8...8 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


