ABB Electrification - DOBBEL VEGGBOKS AU 17.2 - AU17.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Dobbelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410011523896
Elnummer
1220014
Leverandørens varenummer
AU17.2
Typebeskrivelse
AU17.2
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Dobbelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
71 mm
Lengde:
142 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
142...142 mm
Innvendig dybde:
45 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
12...24 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
20/25 mm
For kabeldiameter:
8...13 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
0
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
Det er plass til en enhet med trippelinntak. Om nødvendig kan boksen deles i to ved hjelp av skilleplate PMR 345. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) og oppfyller kravene for glø


