ABB Electrification - DP7-S-611 ABB-free@homeTouch 7 "innendørs videostasjon med 17,8 cm (7") berøringsskjerm - 2TKA00002733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395182420
Elnummer
4549602
Leverandørens varenummer
2TKA00002733
Typebeskrivelse
DP7-S-611
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9016
Med signaltone:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Frontbredde:
218 mm
Fronthøyde:
155 mm


