ABB Electrification - DP7-S-625 ABB-free@homeTouch 7 "innendørs videostasjon med 17,8 cm (7") berøringsskjerm - 8300-0-0357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
EAN/GTIN
4011395182383
Elnummer
4549603
Leverandørens varenummer
8300-0-0357
Typebeskrivelse
DP7-S-625
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9005
Med signaltone:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


