ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM), for XT2-XT4, Fast/Pluggbar bryter , Nød farge, låsbar - 1SDA069056R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644697525

Elnummer

4381186

Leverandørens varenummer

1SDA069056R1

Typebeskrivelse

RHE_EM XT2-XT4 F/P EMER. RETURNED

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

Ja

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM), for XT2-XT4, Fast/Pluggbar bryter , Nød farge, låsbar