ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE_EM) for XT6, Fast bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA104859R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød/ gul
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644069513
Elnummer
4381204
Leverandørens varenummer
1SDA104859R1
Typebeskrivelse
RHE_EM XT6 F EMER. RETURNED
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød/ gul
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja


