ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE) for XT1-XT3, Fast/Pluggbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA066479R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644692919

Elnummer

4384954

Leverandørens varenummer

1SDA066479R0001

Typebeskrivelse

RHE XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

Ja

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Dreiehåndtak i skapdør (RHE), som er egnet for XT1-XT3 med fast/Pluggbar utførelse. Standard grå, låsbar