ABB Electrification - Dreiehåndtak i skapdør (RHE) for XT2-XT4, Uttrekkbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA066480R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644003869
Elnummer
4381176
Leverandørens varenummer
1SDA066480R1
Typebeskrivelse
RHE XT2-XT4 W STAND. RETURNED
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak i skapdør (RHE), som er egnet for XT2-XT4 med uttrekkbar utførelse. Standard grå, låsbar


