ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD_EM), for XT1-XT3, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA066477R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644692902
Elnummer
4384952
Leverandørens varenummer
1SDA066477R0001
Typebeskrivelse
RHD_EM XT1-XT3 F/P EMER. DIRECT
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak på bryter front (RHD_EM), som er egnet for XT1-XT3 med fast/Pluggbar utførelse. Nød farge, låsbar


