ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD_EM), for XT5, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar - 1SDA104830R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød/ gul

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8015644069223

Elnummer

4381150

Leverandørens varenummer

1SDA104830R1

Typebeskrivelse

RHD_EM XT5 F/P EMER. DIRECT

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød/ gul

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Dreiehåndtak på bryter front (RHD_EM), for XT5, Fast/Pluggbar bryter, Nød farge, låsbar