Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD), for XT1-XT3, Fast/Pluggbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA066475R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD), for XT1-XT3, Fast/Pluggbar bryter, Standard grå, låsbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692896

Elnummer

4384951

Leverandørens varenummer

1SDA066475R0001

Typebeskrivelse

RHD XT1-XT3 F/P STAND. DIRECT

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Dreiehåndtak på bryter front (RHD), som er egnet for XT1-XT3 med fast/Pluggbar utførelse. Standard grå, låsbar