ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD), for XT2-XT4, Uttrekkbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA066476R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644003821
Elnummer
4381143
Leverandørens varenummer
1SDA066476R1
Typebeskrivelse
RHD XT2-XT4 W STAND. DIRECT
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehåndtak på bryter front (RHD), som er egnet for XT2-XT4 med uttrekkbar utførelse. Standard grå, låsbar


