Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD), for XT7, Fast/Uttrekkbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA104838R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dreiehåndtak på bryter front (RHD), for XT7, Fast/Uttrekkbar bryter, Standard grå, låsbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644069308

Elnummer

4381158

Leverandørens varenummer

1SDA104838R1

Typebeskrivelse

RHD XT7 F/W STAND. DIRECT

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Dreiehåndtak på bryter front (RHD), for XT7, Fast/Uttrekkbar bryter, Standard grå, låsbar

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien