ABB Electrification - Dryppskjerm KO1100 A=1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1010 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840081678
Elnummer
1144204
Leverandørens varenummer
1SEP305062P0005
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Plast
Bredde
1010 mm
Høyde
20 mm
Dybde
200 mm
Dryppskjerm til kabelskap for å hindre fuktighet fra tak ned på moduler.