ABB Electrification - Dryppskjerm til kabelskap for å hindre fuktighet fra tak ned på moduler. - 1SEP305062P0004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Dryppskjerm til kabelskap for å hindre fuktighet fra tak ned på moduler.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 810 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 225 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840081661

Elnummer

1144203

Leverandørens varenummer

1SEP305062P0004

Typebeskrivelse

Tilbehør kabel-/inntaksskap

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

810 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

225 mm

Reservedel:

nei

Dryppskjerm til kabelskap for å hindre fuktighet fra tak ned på moduler.