ABB Electrification - DSH202C M Ck10 A30 U - 2CSR272156U1103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 10 A
Antall beskyttede poler - 2
Merkespenning - 230 V
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009 - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542213437
Elnummer
1672713
Leverandørens varenummer
2CSR272156U1103
Typebeskrivelse
DSH202C M Ck10 A30 U
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
10 A
Antall beskyttede poler:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Utløsningskarakteristikk:
C
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
I2=1,2*In for å tilfredstille kravene i NEK400, 2010
Bruksområde: Bolig.
Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA


