Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - E217-16-01G, 16A, 1NC, BLÅ LED, 9mm, LED 115-250VAC, Un 250VAC - 2CCA703254R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - E217-16-01G, 16A, 1NC, BLÅ LED, 9mm, LED 115-250VAC, Un 250VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytestrøm - 16 A

  • Vekselspenning - 250 V

  • Spenningstype - AC

  • Hettefarge - Blå

  • Farge på knapp - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270939121

Elnummer

1426432

Leverandørens varenummer

2CCA703254R0001

Typebeskrivelse

TRYKKNAPPER MED LYS

Brytestrøm:

16 A

Vekselspenning:

250 V

Spenningstype:

AC

Hettefarge:

Blå

Farge på knapp:

Blå

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Med signallampe:

Ja

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

1,1 W

Lampespenning:

230...250 V

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

E217-16-01G, 16A, 1NC, BLÅ LED 9mm, LED 115-250VAC, Un 250VAC