ABB Electrification - E219-3C, 3 RØDE LED, 9mm, 115-250VAC - 2CCA703900R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - E219-3C, 3 RØDE LED, 9mm, 115-250VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hettefarge - Rød

  • Lampetype - LED

  • Merkespenning - 415 V

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

E210

EAN/GTIN

7612271413309

Elnummer

1426459

Leverandørens varenummer

2CCA703900R0001

Typebeskrivelse

E219-3C

Hettefarge:

Rød

Lampetype:

LED

Merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

1,2 W

Innbyggingsdybde:

59 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

E 210 Brytere
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.
Fordeler:
- Plassbesparende
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder
- Leveres i mange farger

E 219-... Indikatorlys med LED (5 farger)
Indikasjonslys med LED
Leveres i 9 mm bredde = 0,5 moduler.
Kan for eksempel brukes til enkelt å få en oversikt over status på fasene i nettet.
Leveres for tre spenningsområder.
(LED: 12-48 V AC/DC; 115-250 V AC og 110-220 V DC).