ABB Electrification - E219-3D, 3 GRØNNE LED, 9mm, 115-250VAC - 2CCA703901R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Grønn
Lampetype - LED
Merkespenning - 415 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7612271413316
Elnummer
1426460
Leverandørens varenummer
2CCA703901R0001
Typebeskrivelse
E219-3D
Hettefarge:
Grønn
Lampetype:
LED
Merkespenning:
415 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
1,2 W
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
E 210 Brytere
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.
Fordeler:
- Plassbesparende
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder
- Leveres i mange farger
E 219-... Indikatorlys med LED (5 farger)
Indikasjonslys med LED
Leveres i 9 mm bredde = 0,5 moduler.
Kan for eksempel brukes til enkelt å få en oversikt over status på fasene i nettet.
Leveres for tre spenningsområder.
(LED: 12-48 V AC/DC; 115-250 V AC og 110-220 V DC).
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.
Fordeler:
- Plassbesparende
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder
- Leveres i mange farger
E 219-... Indikatorlys med LED (5 farger)
Indikasjonslys med LED
Leveres i 9 mm bredde = 0,5 moduler.
Kan for eksempel brukes til enkelt å få en oversikt over status på fasene i nettet.
Leveres for tre spenningsområder.
(LED: 12-48 V AC/DC; 115-250 V AC og 110-220 V DC).


