ABB Electrification - EBM 11RT G2 6-10 kVA - 4NWP100152R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 438 mm
Høyde - 129 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261855
Elnummer
6609420
Leverandørens varenummer
4NWP100152R0001
Typebeskrivelse
External battery module 11RT G2 6-10 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
438 mm
Høyde:
129 mm
Dybde:
592 mm
Batterikabinett med batterier 20x9 Ah


