ABB Electrification - EBM 11T G2 1 kVA - 4NWP100165R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EBM 11T G2 1 kVA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 144 mm

  • Høyde - 228 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169262005

Elnummer

6609406

Leverandørens varenummer

4NWP100165R0001

Typebeskrivelse

External battery 11T G2 1 kVA

Type tilbehør/reservedel:

Batteri/akkumulator

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bredde:

144 mm

Høyde:

228 mm

Dybde:

356 mm

Batterikabinett med batterier 3x2x9 Ah