Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - EBM 11T G2 1 kVA tom - 4NWP100165R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EBM 11T G2 1 kVA tom

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 144 mm

  • Høyde - 228 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169262012

Elnummer

6609407

Leverandørens varenummer

4NWP100165R0002

Typebeskrivelse

EBM case 11T G2 1 kVA

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bredde:

144 mm

Høyde:

228 mm

Dybde:

354 mm

Batterikabinett uten batterier; inkluderer internkabler for 3x2x9Ah