ABB Electrification - EBM 11T G2 2 kVA tom - 4NWP100166R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 190 mm
Høyde - 327 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262036
Elnummer
6609409
Leverandørens varenummer
4NWP100166R0002
Typebeskrivelse
EBM case 11T G2 2 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
190 mm
Høyde:
327 mm
Dybde:
399 mm
Batterikabinett uten batterier; inkluderer internkabler for 3x4x9Ah