ABB Electrification - EBM 11T G2 3 kVA - 4NWP100167R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 144 mm
Høyde - 228 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262043
Elnummer
6609410
Leverandørens varenummer
4NWP100167R0001
Typebeskrivelse
External battery 11T G2 3 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
144 mm
Høyde:
228 mm
Dybde:
356 mm
Batterikabinett med batterier 2x6x9 Ah


