ABB Electrification - EBM 11T G2 3 kVA tom - 4NWP100167R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 190 mm
Høyde - 327 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262050
Elnummer
6609411
Leverandørens varenummer
4NWP100167R0002
Typebeskrivelse
EBM case 11T G2 3 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
190 mm
Høyde:
327 mm
Dybde:
399 mm
Batterikabinett uten batterier; inkluderer internkabler for 2x6x9Ah


