ABB Electrification - EBM 11T G2 6-10 kVA 20x9Ah - 4NWP100168R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 225 mm
Høyde - 589 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262074
Elnummer
6609423
Leverandørens varenummer
4NWP100168R0002
Typebeskrivelse
External battery 11T G2 6-10 kVA (20x9)
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
225 mm
Høyde:
589 mm
Dybde:
452 mm
Batterikabinett med batterier 2x20x9 Ah


