Utgått

ABB Electrification - EBM case PowerValue 11RT 1kVA - 4NWP100105R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - EBM case PowerValue 11RT 1kVA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 436 mm

  • Høyde - 86,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169261343

Elnummer

6600762

Leverandørens varenummer

4NWP100105R0002

Typebeskrivelse

EBM case PowerValue 11RT 1kVA

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bredde:

436 mm

Høyde:

86,5 mm

Dybde:

438 mm

Batterikabinett uten batterier, inkludert linker og brett. Med plass til 2x3x7.2Ah batterier