ABB Electrification - EBM case PowerValue 11RT 2kVA - 4NWP100106R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 436 mm
Høyde - 86,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261350
Elnummer
6600763
Leverandørens varenummer
4NWP100106R0002
Typebeskrivelse
EBM case PowerValue 11RT 2kVA
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
436 mm
Høyde:
86,5 mm
Dybde:
438 mm
Batterikabinett uten batterier, inkludert linker og brett. Med plass til 2x4x7.2Ah batterier


