ABB Electrification - ED170 Mount.Cross Memb. For XT 2 1PW - 2CPX068388R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 246 mm
Høyde - 149 mm
Dybde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617683889
Elnummer
2410416
Leverandørens varenummer
2CPX068388R9999
Typebeskrivelse
ED170
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
246 mm
Høyde:
149 mm
Dybde:
37 mm
Montasjeplate ED170 for effektbrytermoduler, panelbredde 1 (250 mm), innvendig platebredde 199 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax XT2 3-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen, MBA191T, materiale er galvanisert stål, H=149 mm x B=246 mm x D=37 mm