ABB Electrification - ED171 Mount.Cross Memb. For XT 4 1PW - 2CPX068389R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 246 mm
Høyde - 171 mm
Dybde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617683896
Elnummer
2410417
Leverandørens varenummer
2CPX068389R9999
Typebeskrivelse
ED171
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
246 mm
Høyde:
171 mm
Dybde:
37 mm
Montasjeplate ED171 for effektbrytermoduler, panelbredde 1 (250 mm), innvendig platebredde 199 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax XT4 3-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen, MBA193T, materiale er galvanisert stål, H=170 mm x B=246 mm x D=26 mm


