ABB Electrification - ED173 Mount.Cross Member f.Swi - 2CPX067998R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje
Bredde:
500 mmSe tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter166 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm
Høyde:
101 mmSe tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter34,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 500 mm
Høyde - 101 mm
Dybde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617679981
Elnummer
2407809
Leverandørens varenummer
2CPX067998R9999
Typebeskrivelse
ED173
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
500 mm
Høyde:
101 mm
Dybde:
75 mm
Den universale montasjeprofilen ED173 leveres med 4 stykk skruer Torx 25, 5 x 12mm (ZB37) til å feste montasjeprofilen på EDF og WR-profilene og kassemuttere 2 x 5mm, 2 x 6mm og 2 x 8mm til montering av forskjellige OT- brytere eller effektbrytere (800A 3/4-pol). Tiltrekningsmomentet for de 4 skruene, er for EDF-profilen, 2.5Nm og 4Nm for WR-profilen. Det må monteres 2 montasjeprofiler for hver bryter. Montasjeprofilen kan justeres i dybden en 8mm pipenøkkel (6 kantet skrue) fra 161mm til 420mm dybde. Panelbredden er 500mm (2), montasjeprofilen passer også til den universale brytermodulen MBA800A, materiale er i 2mm galvanisert stål, H=75MM x B=517MM x D/L=75MM