ABB Electrification - ED260 Cross member for Tmax T1 -T3 - 2CPX062977R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 496 mm
Høyde - 170 mm
Dybde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617629771
Elnummer
2410418
Leverandørens varenummer
2CPX062977R9999
Typebeskrivelse
ED260
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
496 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
26 mm
Montasjeplate ED260 for effektbrytermoduler, panelbredde 2 (500 mm), innvendig platebredde 449 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax T1/XT1 3/4-pol, Tmax T2 3/4-pol, Tmax T3/XT3 3/4-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen, MBA290T, materiale er galvanisert stål, H=170 mm x B=496 mm x D=26 mm


