ABB Electrification - ED360 Cross member for Tmax T1 -T3 - 2CPX062978R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 746 mm
Høyde - 170 mm
Dybde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617629788
Elnummer
2410420
Leverandørens varenummer
2CPX062978R9999
Typebeskrivelse
ED360
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
746 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
26 mm
Montasjeplate ED360 for effektbrytermoduler, panelbredde 3 (750 mm), innvendig platebredde 699 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax T1/XT1 3/4-pol, Tmax T2 3/4-pol, Tmax T3/XT3 3/4-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen, MBA390T, materiale er galvanisert stål, H=170 mm x B=746 mm x D=26 mm


