ABB Electrification - ED370 Mount.Cross Memb. For XT 2 3PW - 2CPX068391R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 746 mm
Høyde - 149 mm
Dybde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617683919
Elnummer
2410421
Leverandørens varenummer
2CPX068391R9999
Typebeskrivelse
ED370
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
746 mm
Høyde:
149 mm
Dybde:
37 mm
Montasjeplate ED370 for effektbrytermoduler, panelbredde 3 (750 mm), innvendig platebredde 699 mm (mellom WR-profilene), for effektbrytere av ABB, Tmax XT2 3/4-pol, inklusiv 4 mm kassemuttere, passer til modulen, MBA391T, materiale er galvanisert stål, H=149 mm x B=746 mm x D=37 mm


