ABB Electrification - ED3P30 DIN Rail 3F.(1Set=30Pcs ) - 2CPX062321R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Firkanthull
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617623212
Elnummer
2410466
Leverandørens varenummer
2CPX062321R9999
Typebeskrivelse
ED3P30
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Firkanthull
Lengde:
15 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
730 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm


