Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - ED52 DIN Rail 2F. 446 mm - 2CPX039252R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ED52 DIN Rail 2F. 446 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Stanseform - Firkanthull

  • Lengde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617392521

Elnummer

2407812

Leverandørens varenummer

2CPX039252R9999

Typebeskrivelse

ED52

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Stanseform:

Firkanthull

Lengde:

15 mm

Høyde:

35 mm

Borehull, senteravstand:

423 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

DIN-skinnen ED52 er Sendzimir galvanisert, (varmforsinkning av metallet og aluminium som tillsettes i sinkbadet), og lengden på skinnen er 438mm. Den kan monteres i mellom EDF og WR profilene på dybdebraketter, og har perforering for ED44/ED45 kabelføringsholdere. Skinnen er testet og godkjent som jordleder (PE), og har en strømførende kapasitet på 100A, Skinnestørrelse: H=35mm, L=438mm, B=15mm, Skinnen passer for feltbredde 2 (550mm)

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien